オーナメントセット(レッド/ゴールド)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52688005 品番TE5-7121RG
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

150〜180cmツリー用×1set
セット内容:6cmボール×6ヶ、5cmボール×6ヶ、4cmボール×26ヶ、3cmボール×22ヶ、7cmスノー×2ヶ、4cmスター・ハート・ドロップ×各4ヶ、2.5cmBOX5ヶ
メッキ・マット・ラメと質感の異なる各種オーナメントを1setに。展開場所の雰囲気に合わせて選べる3カラー。

用途お客様を惹きつけるこだわりのオリジナルオーナメントセット。 材質PVC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-14
用途:
クリスマスツリーの装飾
教育・研究機関

ラメつきのオーナメントはラメが剥がれるので使用しませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする