曜日別特売
TG5-6413M LEDホワイトバーチツリー(M) アルファ[販促] 52688109

TG5-6413M LEDホワイトバーチツリー(M) アルファ[販促] 52688109
TG5-6413M LEDホワイトバーチツリー(M) アルファ[販促] 52688109
TG5-6413M LEDホワイトバーチツリー(M) アルファ[販促] 52688109

LEDホワイトバーチツリー(M)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード52688109品番TG5-6413M
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

常点・自動点滅
LEDカラー:ホワイト・濃いマルチ・中濃マルチ・薄いマルチ
球数:300球
コードの長さ約5m
消費電力7.2W
屋内仕様
コントローラー・リモコン付
ON・OFF操作から、LEDカラーや光方、光の強さ、タイマー設定も可能なリモコン付!

用途出入り口や軒先に存在感のある光のツリーを置けば、幻想的な冬景色の演出に寸法(高さH×幅W)(cm)120×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする