LEDウォームホワイトバーチツリー(M)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52688118 品番TG5-6414M
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

常点・自動点滅
LEDカラー:電球色・ホワイト
球数:300球
コードの長さ約5m
消費電力8W
屋内仕様
コントローラー・リモコン付
ON・OFF操作から、LEDカラーや光方、光の強さ、タイマー設定も可能なリモコン付!

用途出入り口や軒先に存在感のある光のツリーを置けば、幻想的な冬景色の演出に 寸法(高さH×幅W)(cm)120×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする