#27アユ ロイヤルフラッシュ EverGreen INTERNATIONAL 52689396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#27アユ ロイヤルフラッシュ EverGreen INTERNATIONAL 52689396
#27アユ ロイヤルフラッシュ EverGreen INTERNATIONAL 52689396
#27アユ ロイヤルフラッシュ EverGreen INTERNATIONAL 52689396
#27アユ ロイヤルフラッシュ EverGreen INTERNATIONAL 52689396
#27アユ ロイヤルフラッシュ EverGreen INTERNATIONAL 52689396
#27アユ ロイヤルフラッシュ EverGreen INTERNATIONAL 52689396
#27アユ ロイヤルフラッシュ EverGreen INTERNATIONAL 52689396
#27アユ ロイヤルフラッシュ EverGreen INTERNATIONAL 52689396
#27アユ ロイヤルフラッシュ EverGreen INTERNATIONAL 52689396
#27アユ ロイヤルフラッシュ EverGreen INTERNATIONAL 52689396

ロイヤルフラッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
#27アユ
注文コード
52689396
品番
#27アユ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ストレートリトリーブ・デッドスティッキング・トゥイッチ&フラッシュ

用途
多連系ビッグベイトの切り札、ロイヤルフラッシュ。 大きな動き、強波動ハイサウンド&ハイアピールなビッグベイトと大きく趣を異にする多連系ビッグベイト「ロイヤルフラッシュ」。 そのアクションは、基本的に頭を振らず、ロールを排除しただけでなくスローでは極めてナチュラルにウネウネと泳ぎ、特にテール部の動きが強調されます。そして、段々とスピードアップするにつれ、よりタイトになり、従来のビッグベイトではあり得なかったハイピッチな振動が得られます。 そして、その動きはリアルベイトフィッシュそのもの。また、デッドスティック時における極めてナチュラルな動きは、スレたバス、深いレンジ、離れた場所からも、たまらなくバスをアトラクトします。 また、フラットサイド面を活かしたフラッシングは、リトリーブスピードを上げた時のエスケープアクションや、トゥイッチでのヒラ打ち時のバイトトリガーとなります。 追わせるだけでなく、突然「ドンッ!」と出る強烈なビッグバイト。充来のビッグベイトで獲れなかったバスを獲る。別流派。多連系ビッグベイトの切り札。ロイヤルフラッシュ。
#27アユ
タイプ
フローティング
全長(cm)
16
自重(g)
60
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>エッグスナップ#4<フックアイ>フロント:#4・リア:#4
フックサイズ
フロント:#1・リア:#1
推奨タックル
Rod:ヘビーアクション以上のベイトロッド Line:フロロカーボン20~30lb. or ナイロン20~30lb.
潜行レンジ(m)
0.0~0.1
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする