※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EverGreen INTERNATIONAL
ロイヤルフラッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
#209ホログラムワカサギ
注文コード
52689405
品番
#209ホログラムワカサギ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ストレートリトリーブ・デッドスティッキング・トゥイッチ&フラッシュ
用途
多連系ビッグベイトの切り札、ロイヤルフラッシュ。 大きな動き、強波動ハイサウンド&ハイアピールなビッグベイトと大きく趣を異にする多連系ビッグベイト「ロイヤルフラッシュ」。 そのアクションは、基本的に頭を振らず、ロールを排除しただけでなくスローでは極めてナチュラルにウネウネと泳ぎ、特にテール部の動きが強調されます。そして、段々とスピードアップするにつれ、よりタイトになり、従来のビッグベイトではあり得なかったハイピッチな振動が得られます。 そして、その動きはリアルベイトフィッシュそのもの。また、デッドスティック時における極めてナチュラルな動きは、スレたバス、深いレンジ、離れた場所からも、たまらなくバスをアトラクトします。 また、フラットサイド面を活かしたフラッシングは、リトリーブスピードを上げた時のエスケープアクションや、トゥイッチでのヒラ打ち時のバイトトリガーとなります。 追わせるだけでなく、突然「ドンッ!」と出る強烈なビッグバイト。充来のビッグベイトで獲れなかったバスを獲る。別流派。多連系ビッグベイトの切り札。ロイヤルフラッシュ。
色
#209ホログラムワカサギ
タイプ
フローティング
全長(cm)
16
自重(g)
60
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>エッグスナップ#4<フックアイ>フロント:#4・リア:#4
フックサイズ
フロント:#1・リア:#1
推奨タックル
Rod:ヘビーアクション以上のベイトロッド Line:フロロカーボン20~30lb. or ナイロン20~30lb.
潜行レンジ(m)
0.0~0.1
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。