曜日別特売
#642菊元ハス ロイヤルフラッシュJr. EverGreen INTERNATIONAL 52689457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#642菊元ハス ロイヤルフラッシュJr. EverGreen INTERNATIONAL 52689457
#642菊元ハス ロイヤルフラッシュJr. EverGreen INTERNATIONAL 52689457
#642菊元ハス ロイヤルフラッシュJr. EverGreen INTERNATIONAL 52689457
#642菊元ハス ロイヤルフラッシュJr. EverGreen INTERNATIONAL 52689457
#642菊元ハス ロイヤルフラッシュJr. EverGreen INTERNATIONAL 52689457
#642菊元ハス ロイヤルフラッシュJr. EverGreen INTERNATIONAL 52689457
#642菊元ハス ロイヤルフラッシュJr. EverGreen INTERNATIONAL 52689457
#642菊元ハス ロイヤルフラッシュJr. EverGreen INTERNATIONAL 52689457
#642菊元ハス ロイヤルフラッシュJr. EverGreen INTERNATIONAL 52689457

ロイヤルフラッシュJr.

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色#642菊元ハス
内容量1個注文コード52689457品番#642菊元ハス
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

高強度サーキットボードラウンドリップ・コンパクト4連ボディ・フラットサイドボディ形状・タングステンウエイト兼ラトル・エッグスナップ・トレブルマジック

用途
誰にでも使いやすく「釣れる」ビッグベイト。 「ロイヤルフラッシュJr.」はビッグベイト専用タックルを必要としない極めて攻撃範囲が広い多連系コンパクトビッグベイト。5連のオリジナルモデルをそのままスケールダウンさせるのではなく、あえて4連ボディに専用設計。コンパクトながら強烈なアピール力と、それでいてナチュラルさを併せ持つキラーアクションを身に付けました。 ビッグレイクのみならず、河川、リザーバー、野池等あらゆるフィールドを手中に収めるコンパクトなビッグベイト。「ロイヤルフラッシュJr.」 その「釣れる」という性能を実感してください。
色
#642菊元ハス
タイプ
フローティング
全長(cm)
13
自重(g)
33
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>エッグスナップ#3<フックアイ>フロント:#3・リア:#3
フックサイズ
<EGトレブルマジック>フロント:#3・リア:#3
推奨タックル
Rod:ミディアム~ヘビー6’6”~7’0”ベイトロッド Line:ナイロン14~20lb. or フロロカーボン12~20lb.
潜行レンジ(m)
0.0~0.3
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする