河村電器産業
HXK・HXKTタイプ用埋込化粧枠 UK
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52690268
品番
UK59L-30
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7)
寸法(mm)
400×620×30
質量(kg)
2.2
板厚(mm)
1.2
適合キャビネット
HXK 59L-10、HXK 59L-12
注意
※HXKT タイプ用は、コーナーの丸みが左右につきます。