河村電器産業
HXK・HXKTタイプ用埋込化粧枠 UK
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52690304
品番
UK75L-30
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7)
寸法(mm)
400×780×30
質量(kg)
2.5
板厚(mm)
1.2
適合キャビネット
HXK 75L-10、HXK 75L-12
注意
※HXKT タイプ用は、コーナーの丸みが左右につきます。