曜日別特売
#396ライムフラッシュ ルーフェン EverGreen INTERNATIONAL 52690324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#396ライムフラッシュ ルーフェン EverGreen INTERNATIONAL 52690324
#396ライムフラッシュ ルーフェン EverGreen INTERNATIONAL 52690324
#396ライムフラッシュ ルーフェン EverGreen INTERNATIONAL 52690324
#396ライムフラッシュ ルーフェン EverGreen INTERNATIONAL 52690324

ルーフェン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#396ライムフラッシュ注文コード52690324品番#396ライムフラッシュ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

超極細テーパード素材テールフィン・フラットバック・タングステンメインウエイト・ブラスリアウエイト・アシストフックアイ・トレブルマジック(フッ素コート)

用途毛筆素材でしか成し得ない極細微波動で喰わせるI字系プラグ。まさに神業。毛筆テールフィンの神秘・・・ついに解禁。仕様(潜行レンジ)水面~水面直下#396ライムフラッシュタイプフローティング全長(cm)7自重(g)3.6リングサイズ【スナップ】<フックアイ>#1フックサイズ<EGトレブルマジック(フッ素コート)>#8推奨タックルRod:ウルトラライト~ライト6’0”~7’0”スピニングロッド Line:フロロカーボン4~6lb./PE0.6~0.8号
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする