河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
フタ付スペースボックス HXF-FL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52690356
品番
HXF37-11FL
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
縦(mm)
320
横(mm)
370
深さ(mm)
110
質量(kg)
1.8
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)
プラスチック
基板寸法(mm)
200×336
使用場所
屋内用、露出形
取付基板
木製基板 9mm/方眼目盛付