CP25ベイトボール カプリスネオ 100g EverGreen INTERNATIONAL 52690376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP25ベイトボール カプリスネオ 100g EverGreen INTERNATIONAL 52690376
CP25ベイトボール カプリスネオ 100g EverGreen INTERNATIONAL 52690376
CP25ベイトボール カプリスネオ 100g EverGreen INTERNATIONAL 52690376
CP25ベイトボール カプリスネオ 100g EverGreen INTERNATIONAL 52690376
CP25ベイトボール カプリスネオ 100g EverGreen INTERNATIONAL 52690376
CP25ベイトボール カプリスネオ 100g EverGreen INTERNATIONAL 52690376
CP25ベイトボール カプリスネオ 100g EverGreen INTERNATIONAL 52690376
CP25ベイトボール カプリスネオ 100g EverGreen INTERNATIONAL 52690376
CP25ベイトボール カプリスネオ 100g EverGreen INTERNATIONAL 52690376
CP25ベイトボール カプリスネオ 100g EverGreen INTERNATIONAL 52690376
CP25ベイトボール カプリスネオ 100g EverGreen INTERNATIONAL 52690376
CP25ベイトボール カプリスネオ 100g EverGreen INTERNATIONAL 52690376

カプリスネオ 100g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色CP25ベイトボール
内容量1個注文コード52690376品番CP25ベイトボール
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

<裏面形状>先端は引き抵抗を減らす為、鋭い流線型。中央から後部にかけてのキールと左右の張り出しは、ストップ~フォールにかけてのグライド&ウォブルアクションを演出します。 <ラージラウンドアイ>ラージラウンドアイ採用によって引かれる方向がイレギュラーに変化。また立ち上がりの引き抵抗を軽減し、引き始めから終わりまで軽快にダートさせることが可能になり快適な操作感を得られます。 <タテアイ>着底時の衝撃によるアイの変形を軽減するだけでなく、テールフックを装着する場合の根掛かりを大幅に減少させる効果があります。

用途
さらに釣れるジグへと進化を遂げた新生カプリス。 キレ味鋭いイレギュラーダートと、「グライド」と「ウォブル」という2種類のアクションが気まぐれに織り交ざる独特のフォールが持ち味である名作・初代カプリスをベースに、絶妙な形状調整を加えることでさらに釣れるジグへと新化を遂げた新生カプリス・「カプリスネオ」。 長年にわたるジグングの経験から得た感覚をたよりに、プロアングラーが工具を手に初代カプリスのエッジの角度やボディの厚みを微調整。そのサンプルを忠実に再現したのがカプリスネオです。 形状の変化はごくわずかですが、使用時の水切れが格段に良くなり、ダートとフォールの距離がアップ。同じ力でジャークした時にカプリスが3歩飛ぶところをカプリスネオが5歩飛ぶ。その分、ラインにたるみが大きくできて、結果フォールの距離も確実に長くなっている。 ダートの距離がアップしたということはダート距離の調整幅が広くなるということ。つまり、ワンピッチジャークで今まで以上に長い距離をダートさせてより広範囲にアピールできるようになるだけでなく、釣り人の操作次第でダート距離を短くコントロールすることもできるため、1/4ピッチ、1/6ピッチなどの入力量が少ないジャークでコンパクトにダートさせて、狙いのレンジをネチネチと攻めることも可能に。 また、フォール距離がアップしたことで、魚のバイトが最も集中するタイミングであるジャークとジャークの合間のフォール=喰わせの間をより長くとることが可能になり、必然的にバイトが増加。さらに使用範囲が広がり、さらに釣れるジグへと進化を遂げました。 ダートとフォールの距離がアップし使用範囲が広がったカプリスネオは、スロージャーカーを用いたスローピッチジャーク、ハイピッチジャーカー&ハイピッチジャーカーライトを用いたハイピッチジャークともにより高次元に対応。ブリなどの青物をはじめ、サワラ、タチウオ、マダイ、根魚等、近海ターゲット全般に対し極めて有効です。
色
CP25ベイトボール
全長(cm)
10.6
自重(g)
100
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする