河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
フタ付スペースボックス HXF-FLT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52690392
品番
HXF55-11FLT
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
縦(mm)
550
横(mm)
310
深さ(mm)
110
質量(kg)
2.4
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)
プラスチック
基板寸法(mm)
380×213
使用場所
屋内用、露出形・半埋込形
取付基板
木製基板 9mm/方眼目盛付