画像準備中

スペースボックス SFL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52690645 品番 SFL2
参考基準価格(税別)¥8,520 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

樹脂製スペースボックス

縦(mm)320 横(mm)370 深さ(mm)110 仕様フタ付 質量(kg)2.4 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 材質(本体)スチロール樹脂 基板寸法(mm)200×336 使用場所屋内用、露出形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする