河村電器産業
光配線専用情報キャビネット MED
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
質量(kg)
2.8
2.6
2.8
3.1
2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52690663
品番
MED3234-11B
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
光マンションに必要な情報機器をコンパクトに収納するFTTH専用宅内キャビネット
材質
プラスチック製
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
質量(kg)
2.8
構造
取付基板3段
使用場所
屋内用、露出形(パネル埋込)
キャビネット寸法(mm)
320×340×160