曜日別特売
MED3234-11C 光配線専用情報キャビネット MED 河村電器産業 52690672

MED3234-11C 光配線専用情報キャビネット MED 河村電器産業 52690672
MED3234-11C 光配線専用情報キャビネット MED 河村電器産業 52690672

光配線専用情報キャビネット MED

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(kg)3.1
内容量1個注文コード52690672品番MED3234-11C
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

光マンションに必要な情報機器をコンパクトに収納するFTTH専用宅内キャビネット

材質プラスチック製ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)質量(kg)3.1構造取付基板3段使用場所屋内用、露出形(パネル埋込)キャビネット寸法(mm)320×340×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする