河村電器産業
光配線専用情報キャビネット MED
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
質量(kg)
2
2.6
2.8
3.1
2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52690688
品番
MED3234-11D
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
光マンションに必要な情報機器をコンパクトに収納するFTTH専用宅内キャビネット
材質
プラスチック製
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
質量(kg)
2
構造
取付基板2段
使用場所
屋内用、露出形
キャビネット寸法(mm)
320×340×110