河村電器産業
電話端子収納プラボックス BTO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
基板寸法(mm)
210×240
210×140
210×240
310×340
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52691074
品番
BTO-30
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
耐衝撃性・耐湿性に優れたプラボックス
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
材質
ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂
基板寸法(mm)
210×240
保護等級
IP44
質量(kg)
1.8
ボックス(mm)
330.5×305×145
使用場所
屋外用、露出形
ドア
片扉
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付