※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
マスキングテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52692387
品番
TG025
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
(フィルム)ポリエステル、(糊)シリコン系
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
66
耐熱温度(℃)
220