※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
マスキングテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52692396
品番
TG050
参考基準価格(税別)
¥7,720
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質
(フィルム)ポリエステル、(糊)シリコン系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
66
耐熱温度(℃)
220