曜日別特売
#835銀粉ミドキン コルセア85 EverGreen INTERNATIONAL 52692878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#835銀粉ミドキン コルセア85 EverGreen INTERNATIONAL 52692878
#835銀粉ミドキン コルセア85 EverGreen INTERNATIONAL 52692878
#835銀粉ミドキン コルセア85 EverGreen INTERNATIONAL 52692878
#835銀粉ミドキン コルセア85 EverGreen INTERNATIONAL 52692878
#835銀粉ミドキン コルセア85 EverGreen INTERNATIONAL 52692878
#835銀粉ミドキン コルセア85 EverGreen INTERNATIONAL 52692878

コルセア85

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色#835銀粉ミドキン
内容量1個注文コード52692878品番#835銀粉ミドキン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

<低重心成型ウエイト>固定された低重心成型ウエイトによってアクションレスポンスが高く、優れたレンジコントロール性能を実現。 <ファットテールデザイン>独自のファットテール形状により、安定した飛行姿勢と圧倒的飛距離を誇ります。 <スティンガーST-46>ビッグフィッシュ対応フック、スティンガーST-46を標準装備。

用途
喰わせの絶妙。ベイトエスケープアクション。 ユニークなボディ形状に低重心成型ウエイトを最適セッティング。シンキングペンシル「コルセア85」はボディへの水絡みが良く、流れの変化を攻略する「ベイトパターン」において最も威力を発揮します。 *ベイトエスケープアクション:スローリトリーブではワイドでキレのある蛇行アクション。徐々にリーリングスピードを上げると、ある一定の速度でベイトが逃げ惑うかのようなエスケープアクションをイレギュラーに引き起こします。
色
#835銀粉ミドキン
タイプ
シンキング
全長(cm)
8.5
自重(g)
12.5
リングサイズ
【スナップ】<フックアイ>フロント:#3・リア#3
フックサイズ
フロント:#8・リア:#8
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする