※代表画像
岩田製作所
円錐プラグ EPDM
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(1000個)
寸法d(Φmm)
14
6.4
9
7.9
9.5
10
11.1
13
14
18
20
3.2
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
52692886
品番
GKE0748X1000
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
EPDM エチレンプロピレンゴム
寸法L(mm)
25
寸法D(Φmm)
19
適合ねじ
M20
寸法d(Φmm)
14
耐熱温度(℃)
150
硬度(ショア A)
約50~60