※代表画像

GKS03 円錐プラグ(ツマミ付) 岩田製作所 52693333 GKS03 円錐プラグ(ツマミ付) 岩田製作所 52693333

円錐プラグ(ツマミ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 52693333 品番 GKS03
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
適合ねじM3 寸法D(Φmm)2.8 寸法L(mm)3 材質シリコン 耐熱温度(℃)220 硬度(ショア A)約55 ピンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする