※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
円錐プラグ(ツマミ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
52693367
品番
GKS06
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
適合ねじ
M6
寸法D(Φmm)
5.5
寸法L(mm)
6
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
220
硬度(ショア A)
約55
色
青