曜日別特売
#239ブルーバックヘリング ラトルインワイルドハンチ EverGreen INTERNATIONAL 52693395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#239ブルーバックヘリング ラトルインワイルドハンチ EverGreen INTERNATIONAL 52693395
#239ブルーバックヘリング ラトルインワイルドハンチ EverGreen INTERNATIONAL 52693395
#239ブルーバックヘリング ラトルインワイルドハンチ EverGreen INTERNATIONAL 52693395
#239ブルーバックヘリング ラトルインワイルドハンチ EverGreen INTERNATIONAL 52693395
#239ブルーバックヘリング ラトルインワイルドハンチ EverGreen INTERNATIONAL 52693395
#239ブルーバックヘリング ラトルインワイルドハンチ EverGreen INTERNATIONAL 52693395
#239ブルーバックヘリング ラトルインワイルドハンチ EverGreen INTERNATIONAL 52693395
#239ブルーバックヘリング ラトルインワイルドハンチ EverGreen INTERNATIONAL 52693395
#239ブルーバックヘリング ラトルインワイルドハンチ EverGreen INTERNATIONAL 52693395
#239ブルーバックヘリング ラトルインワイルドハンチ EverGreen INTERNATIONAL 52693395

ラトルインワイルドハンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#239ブルーバックヘリング注文コード52693395品番#239ブルーバックヘリング
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

3Dハイパーリップデザイン・ボディデザイン・ラトル兼タングステンウエイト・フックバランス

用途絶対的クランクに絶妙のサウンドがプラス。#239ブルーバックヘリングタイプフローティング全長(cm)5.2自重(g)10リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3フックサイズフロント:#7・リア:#5推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアム6’0”~7’0”ベイトロッド Line:8~20lb.潜行レンジ(m)1.2~1.6
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする