※代表画像

GGF12 円錐プラグ(皿ザグリ用) 岩田製作所 52693683 GGF12 円錐プラグ(皿ザグリ用) 岩田製作所 52693683

円錐プラグ(皿ザグリ用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 52693683 品番 GGF12
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
寸法D(Φmm)23 適合ねじM12 寸法d(Φmm)10.4 寸法l1(mm)19.5 寸法l2(mm)8.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする