曜日別特売
#246稚ギル ワイルドハンチSR EverGreen INTERNATIONAL 52693745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#246稚ギル ワイルドハンチSR EverGreen INTERNATIONAL 52693745
#246稚ギル ワイルドハンチSR EverGreen INTERNATIONAL 52693745
#246稚ギル ワイルドハンチSR EverGreen INTERNATIONAL 52693745
#246稚ギル ワイルドハンチSR EverGreen INTERNATIONAL 52693745
#246稚ギル ワイルドハンチSR EverGreen INTERNATIONAL 52693745
#246稚ギル ワイルドハンチSR EverGreen INTERNATIONAL 52693745
#246稚ギル ワイルドハンチSR EverGreen INTERNATIONAL 52693745
#246稚ギル ワイルドハンチSR EverGreen INTERNATIONAL 52693745

ワイルドハンチSR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#246稚ギル注文コード52693745品番#246稚ギル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

3Dハイパーリップデザイン・ボディデザイン・低重心成型ウエイト・フックバランス

用途よりシャローを攻める。プロアングラーの釣り勝てる新たな切り札。 あのワイルドハンチの血統を受け継ぐシャロークランクの究極形。それが「ワイルドハンチRS」だ。潜行レンジは90cm。オリジナルのハンチよりも60~70cm程浅く設定。シャローウィードレイクや野池のおかっぱりでの操作性とオリジナルを継承した障害物回避性能を誇る。 アメリカ、日本の様々なフィールドで長期に渡りテストを繰り返され、そのアクションと釣るための性能は研ぎ澄まされ、遂にその完成を見た。プロが徹底的に引き倒し、鍛え上げたのは「巻くだけで強烈に魚を寄せる集魚力とバイト誘発能力」。 本場のトーナメントでシャロー勝負が舞台となる時ほど、ルアーを持つ実力差がモロに出ることをプロは痛いほど知り尽くしている。そんな彼が、とことん信じて引き倒せる新たな切り札がこのワイルドハンチRSなのだ。 ボトムコンタクトさせない中層引きでのこのルアーの威力は凄まじいものがある。王道のシャロークランク「ワイルドハンチRS」。#246稚ギルタイプフローティング全長(cm)5.2自重(g)10リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3<フックアイ>フロント:#3・リア:#3フックサイズフロント:#7・リア:#3推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアム6’0”~7’0”ベイトロッド Line:8~20lb.潜行レンジ(m)0.5~1.0
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする