※代表画像

GTM0405 ネジ用プラグ 岩田製作所 52693778 GTM0405 ネジ用プラグ 岩田製作所 52693778

ネジ用プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 52693778 品番 GTM0405
参考基準価格(税別)¥30,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)3 適合ねじM4M5 寸法l1(mm)5.6 寸法l2(mm)6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする