※代表画像
岩田製作所
円錐プラグ EPDM
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法d(Φmm)
13
6.4
9
7.9
9.5
10
11.1
13
14
18
20
寸法D(Φmm)
17
11.1
12
12.7
14.3
15
15.9
17
19
23.8
26
9.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
52694033
品番
GKE0669X1000-P
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
材質
EPDM エチレンプロピレンゴム
寸法L(mm)
25
寸法D(Φmm)
17
適合ねじ
M18
寸法d(Φmm)
13
耐熱温度(℃)
150
硬度(ショア A)
約50~60