※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
円錐プラグ(大径用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52694207
品番
GKH1810-P
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
46
寸法L(mm)
25.4
寸法d(Φmm)
38
寸法d1(Φmm)
30
寸法l1(mm)
19
色
白