曜日別特売
CP22スクエアシルバーグロードット カプリスキッド 75g EverGreen INTERNATIONAL 52694357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP22スクエアシルバーグロードット カプリスキッド 75g EverGreen INTERNATIONAL 52694357
CP22スクエアシルバーグロードット カプリスキッド 75g EverGreen INTERNATIONAL 52694357
CP22スクエアシルバーグロードット カプリスキッド 75g EverGreen INTERNATIONAL 52694357
CP22スクエアシルバーグロードット カプリスキッド 75g EverGreen INTERNATIONAL 52694357
CP22スクエアシルバーグロードット カプリスキッド 75g EverGreen INTERNATIONAL 52694357

カプリスキッド 75g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
CP22スクエアシルバーグロードット
注文コード
52694357
品番
CP22スクエアシルバーグロードット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

裏面形状:表裏でホロの面積を変える事により、シルエットの変化に富んだアピールが可能となります。 ラージラウンドアイ:ラージラウンドアイ採用によって引かれる方向がイレギュラーに変化。また立ち上がりの引き抵抗を軽減し、引き始めから終わりまで軽快にダートさせることが可能になり快適な操作感を得られます。

用途
ハイアピールの極み、カプリスダウンサイジングモデル。 ハイアピールの極み、カプリスのコンセプトを継承したダウンサイジングモデル、カプリスキッド。シーバスジギングや近海浅場でのタイ、カツオなどがターゲット。ショートジャークの短い移動距離にキレのあるアクションを凝縮、食わせの間であるジグを跳ね上げた時に出る一瞬のスラックにも反応し、効果的にヒラを打つ独自のテールベンド設計が施されています。オーシャンフリート・カプリスキッド。ずば抜けたアピール性能で釣果に差が出るジグです。
CP22スクエアシルバーグロードット
全長(cm)
9.5
自重(g)
75
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする