曜日別特売
HBA3-6520N-BF HUBボックス HBA 河村電器産業 52694416

HBA3-6520N-BF HUBボックス HBA 河村電器産業 52694416
HBA3-6520N-BF HUBボックス HBA 河村電器産業 52694416

HUBボックス HBA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)16.7
使用場所屋内用、壁掛け露出形、ボデーファン付
内容量1個注文コード52694416品番HBA3-6520N-BF
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス

材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)質量(kg)16.7外形寸法(mm)650×650×200使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)基板寸法(mm)470×200使用場所屋内用、壁掛け露出形、ボデーファン付キャビネット板厚(mm)本体:1.0、正面ドア:1.0、側面ドア:1.0、マウントアングル:2.3取付基板木製基板12mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする