曜日別特売
GKS20-P 円錐プラグ(ツマミ付) 岩田製作所 52694514

※代表画像

GKS20-P 円錐プラグ(ツマミ付) 岩田製作所 52694514
GKS20-P 円錐プラグ(ツマミ付) 岩田製作所 52694514

円錐プラグ(ツマミ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(Φmm)18.5
内容量1袋(10個)注文コード52694514品番GKS20-P
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法D(Φmm)18.5寸法L(mm)12材質シリコン適合ねじM20耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする