※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
ネジ用プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
52694907
品番
GTM0405-P
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
3
適合ねじ
M4M5
寸法l1(mm)
5.6
寸法l2(mm)
6.4