曜日別特売
GAP14X50-P キャップ(リップ・排気口付) 岩田製作所 52695345

※代表画像

GAP14X50-P キャップ(リップ・排気口付) 岩田製作所 52695345
GAP14X50-P キャップ(リップ・排気口付) 岩田製作所 52695345
GAP14X50-P キャップ(リップ・排気口付) 岩田製作所 52695345

キャップ(リップ・排気口付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
寸法d(Φmm)13.2
寸法D(Φmm)20
寸法L(mm)50
内容量1袋(10個)注文コード52695345品番GAP14X50-P
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
適合ねじM14寸法d(Φmm)13.2寸法D(Φmm)20寸法L(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする