曜日別特売
GAP16X25-P キャップ(リップ・排気口付) 岩田製作所 52695354

※代表画像

GAP16X25-P キャップ(リップ・排気口付) 岩田製作所 52695354
GAP16X25-P キャップ(リップ・排気口付) 岩田製作所 52695354
GAP16X25-P キャップ(リップ・排気口付) 岩田製作所 52695354

キャップ(リップ・排気口付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
寸法d(Φmm)15.2
寸法D(Φmm)22
寸法L(mm)25
内容量1袋(10個)注文コード52695354品番GAP16X25-P
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
適合ねじM16寸法d(Φmm)15.2寸法D(Φmm)22寸法L(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする