曜日別特売
GAP20X25-P キャップ(リップ・排気口付) 岩田製作所 52695397

※代表画像

GAP20X25-P キャップ(リップ・排気口付) 岩田製作所 52695397
GAP20X25-P キャップ(リップ・排気口付) 岩田製作所 52695397
GAP20X25-P キャップ(リップ・排気口付) 岩田製作所 52695397

キャップ(リップ・排気口付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
寸法d(Φmm)19.2
寸法D(Φmm)26
寸法L(mm)25
内容量1個注文コード52695397品番GAP20X25-P
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
適合ねじM20寸法d(Φmm)19.2寸法D(Φmm)26寸法L(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする