※代表画像

GAP16X50B-P キャップ(リップ・排気口・フランジ付) 岩田製作所 52695519 GAP16X50B-P キャップ(リップ・排気口・フランジ付) 岩田製作所 52695519 GAP16X50B-P キャップ(リップ・排気口・フランジ付) 岩田製作所 52695519

キャップ(リップ・排気口・フランジ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52695519 品番 GAP16X50B-P
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥306
販売価格(税別)
278
寸法L(mm)50 寸法D(Φmm)22 寸法B(mm)30 適合ねじM16 寸法d(Φmm)15.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする