※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
キャップ(リップ・排気口・フランジ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52695537
品番
GAP20X50B-P
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥372
販売価格(税別)
¥
338
バスケットに入れる
寸法L(mm)
50
寸法D(Φmm)
26
寸法B(mm)
36
適合ねじ
M20
寸法d(Φmm)
19.2