曜日別特売
#380チャートシャッド シャワーブローズ EverGreen INTERNATIONAL 52695678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#380チャートシャッド シャワーブローズ EverGreen INTERNATIONAL 52695678
#380チャートシャッド シャワーブローズ EverGreen INTERNATIONAL 52695678
#380チャートシャッド シャワーブローズ EverGreen INTERNATIONAL 52695678
#380チャートシャッド シャワーブローズ EverGreen INTERNATIONAL 52695678
#380チャートシャッド シャワーブローズ EverGreen INTERNATIONAL 52695678
#380チャートシャッド シャワーブローズ EverGreen INTERNATIONAL 52695678
#380チャートシャッド シャワーブローズ EverGreen INTERNATIONAL 52695678
#380チャートシャッド シャワーブローズ EverGreen INTERNATIONAL 52695678
#380チャートシャッド シャワーブローズ EverGreen INTERNATIONAL 52695678

シャワーブローズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
色
#380チャートシャッド
注文コード
52695678
品番
#380チャートシャッド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

<ボディデザイン>ファットテールボディは後部に集中したウエイトに適切な浮力を与えるデザイン。水平に近い浮き姿勢と後部重心によって、アクションレスポンスが非常に良く、少ない移動距離で連続クイックターンが可能です。また、掛かりやすく、バレにくい、3フック(トリプルフックx3個)仕様。 <1ビルデザイン>内側は前方に強く押して継続的に泡をはらんだスピットを出します。外側は首を振るたびに左右横方向に水を叩き、アクションの間じゅう、内外両側の水を動かしアピールし続けます。 <2ウエイト兼ラトル>最大級のタングステンボールをボディ最後部に設置。驚異の飛距離を約束します。また後部に集中したウエイトによってバスにはじかれにくく、フッキング率が高いのも特徴です。そして、タングステンボールのゴトゴト重低音とスチールボールの高音質クラッカーサウンドがミックスされた「水に突き刺さる」ラトルサウンドは、広大なエリアの魚をよび寄せるアピール力を誇ります。 <3トレブルマジック>掛かりやすく、バレにくい。高強度トレブルフック、トレブルマジック#4標準装備。 <4トレブルマジックフェザー>微量な水流でナチュラルにゆらめく「フェザー」&艶めかしい光を放ちアピールする「ティンセル」のハイバランスな組み合わせにより、ルアーを止めておくだけでも魚を魅惑。さらに、ショートバイト時の吸い込みをサポートし、フッキング率アップに貢献するトレブルマジックフェザー#4標準装備。

用途
超一流の集魚能力。水面系サーチベイト。シャワーブローズ。 独特のビルデザインとフラットサイズボディーから繰り出す強烈なスプラッタースピット&バブル。大粒のタングステンウエイトを配した、「水に突き刺さる」ラトルサウンドは、広大なエリアの魚にアピールし呼びよせます。更に空気抵抗の軽減も意識したボディー形状とウエイトバランスが、逆風下でも驚異的な飛距離を約束し、ワンキャストで探れる範囲がアクション、キャスタビリティーの両面から劇的に広がりました。 テールに装備したフェザーフックは、アクションの「静」と「動」をのメリハリの狭間の「余韻」として、魚がブレイクウォーターしにくいコンディションでも、「キスバイト」をストライクに持ち込ませ、フックの吸い込みをサポート。また、ボディーがビンビンに反応するため、アクションの強弱が、僅かなロッドワークでも簡単にアジャスト可能な点も特筆モノ。より遠くの魚を激しいアクションで呼び寄せたい時、ナーバスな魚をソフトな波動で誘いたい時など、その日のコンディションによる、魚のアクションの好みの差もこれ一本で余裕で対応します。 絶妙の水がらみを誇るボディーバランスで、従来、トーナメンターの高等テクとされた、エッジの効いた連続クイックターンをボディーが水面に飛び出すことなく、たやすく演出でき、バスに追われ逃げ惑うベイトフィッシュアクションで、魚のスイッチが強烈に入ります。アングラーの腕への負担を大幅に軽減しながら、いままでやりづらかった「あのアクション」が思いのまま。シャワーブローズの驚きのアビリティーをあなたのものにしてください。
色
#380チャートシャッド
タイプ
フローティング
全長(cm)
12.5
自重(g)
26
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・センター:#3・リア:#3
フックサイズ
<EGトレブルマジック>フロント:#4・センター:#4・リア#4
推奨タックル
Rod:ミディアム~ミディアムヘビー6'0"~7'0"ベイトロッド Line:フロロカーボン12~20lb. or ナイロン14~22lb.
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする