KHBE4-6525B-BF 軽施工HUBボックス(木板タイプ) KHBE-B 河村電器産業 52695843

KHBE4-6525B-BF 軽施工HUBボックス(木板タイプ) KHBE-B 河村電器産業 52695843
KHBE4-6525B-BF 軽施工HUBボックス(木板タイプ) KHBE-B 河村電器産業 52695843

軽施工HUBボックス(木板タイプ) KHBE-B

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
有効深さ(mm)(ドア下)219
基板寸法(mm)490×560
質量(kg)12.2
使用場所屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付
内容量1個注文コード52695843品番KHBE4-6525B-BF
参考基準価格(税別)¥65,500販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

業界最軽量、省施工タイプHUBボックス

有効深さ(mm)(ドア下)219材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)質量(kg)12.2外形寸法(mm)650×650×250基板寸法(mm)490×560使用場所屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)ドアカバー式キャビネット板厚(mm)カバー0.5、底板0.5、本体0.5、入線ユニット0.8取付基板木製基板 12mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする