※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する色#154コットンキャンディ((F/R:シルバーピンク)
#154コットンキャンディ((F/R:シルバーピンク)
#102ブラック・ブルー(F/R:ゴールド)
#106ブルーギル((F/R:ガンメタ)
#137アユ(F/R:ゴールド)
#139ネオンシャッド((F/R:マットシルバー)
#145チャートシャッド((F/R:チャートシルバー)
#157ライムマジック(F:シルバー/R:ゴールド)
内容量1個注文コード52696125品番#154コットンキャンディ((F/R:シルバーピンク)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978販売価格(税別)
<ヘッド>先端が細く絞り込まれたV字キール形状、キールの左右に水を受ける面(傾斜平面)を設置、後方はエラが張ったように幅広で底面はフラットに近い低重心 <ブレード>細身かつ程良い厚みのオリジナル設計ウィローリーフブレード(3/4oz:フロント#4・リア#6 5/8oz:フロント#4・リア#5) <ワイヤー>太め強めの1.0mmステンレスを採用し、アッパーアームをやや短めに、さらにロワーアームとの角度を狭めた設計 <フック>琵琶湖ビッグフィッシュ対応のワイドゲイプ&ヘビーワイヤー。カバーまわりでのストロングな使い方にも余裕で対応。滑りが良く、刺さり抜群で貫通力に優れるシルキーコーティング。掛けた後も魚をしっかりホールドしてバラシにくいロングスロート形状。 <スカート>水押しが強く、ナチュラルなカラーリングが可能なシリコンラバースカートを多すぎず少なすぎずのベストな本数でセッティング。