※代表画像

ERS038-P マスキングシール(丸/分割台紙付) 岩田製作所 52696185 ERS038-P マスキングシール(丸/分割台紙付) 岩田製作所 52696185

マスキングシール(丸/分割台紙付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 52696185 品番 ERS038-P
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥306
販売価格(税別)
278
直径(Φmm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
ホイール塗装の時
株式会社川田商会 協栄自工 様

ホイール塗装の時のボルト穴のマスキングに使いました。
25mmは少し小さかったです。
それと汚れのせいかもしれませんが糊が弱い気がします。
28mmではぎちぎちなので剥がす時ヤバい事もあるので、
まだ使っていませんが今回は26mmを購入しました。
27mmがあったら良いんだけどなぁ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする