※代表画像

ERS008-P マスキングシール(丸/分割台紙付) 岩田製作所 52696228 ERS008-P マスキングシール(丸/分割台紙付) 岩田製作所 52696228

マスキングシール(丸/分割台紙付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 52696228 品番 ERS008-P
参考基準価格(税別)¥60 販売価格(税込) ¥64
販売価格(税別)
58
直径(Φmm)8 材質ポリエステル(シリコン糊) 耐熱温度(℃)220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
ホイール塗装の時
株式会社川田商会 協栄自工 様

ホイール塗装の時のボルト穴のマスキングに使いました。
25mmは少し小さかったです。
それと汚れのせいかもしれませんが糊が弱い気がします。
28mmではぎちぎちなので剥がす時ヤバい事もあるので、
まだ使っていませんが今回は26mmを購入しました。
27mmがあったら良いんだけどなぁ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする