※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チャムジグ 2.5g

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 #841アカキングローベリー 注文コード52696545 品番#841アカキングローベリー
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ボディデザイン・フックセッティング・ラインナップ(2.5g/5g/7g)

用途ライトターゲットが好んで喰うメタルジグ。 抜群の飛距離とスピーディーな沈下速度によるサーチの速さ、ソフトベイトとは異なる波動やフラッシングによるアピールから、使い手にアドバンテージをもたらすメタルジグ。そうしたメタルジグが持つ特性に、ライトゲームエキスパートが現場で導き出した特別に釣れるボディデザインを融合し完成したのがチャムジグです。 特別に釣れるボディデザインとは、意外にもシンプルなコロンと詰まったセンター重心のボディデザイン。それは、飛距離や沈下速度といったメタルジグならではのアドバンテージを最大限活かしつつ、アジ・メバルを始めとするライトターゲット全般は非常に好む「小粒フォルム」と「控え目なアクション」を実現するために導き出された形です。 基本操作のジャーク&フォールでは、大きく飛びすぎないコンパクトなダートで小魚が逃げる動きを再現しナチュラルにアピール、そして、バタつきを抑えた静かなフォールで臆病なライトターゲットでも安心して喰える絶妙な間を作り出し強力にバイトを誘発します。 もちろん、任意のレンジまで沈めてからのタダ巻き、シャイキングリトリーブなど、様々な操作にもバッチリ対応します。 #841アカキングローベリー 全長(cm)2.2 操作ジャーク&フォール 対象アジ・メバル・シーバス・マダイ・サバ・メッキ・カマス・カサゴ・小型青物 etc・・・ 使用場所堤防・磯・サーフ etc・・・ 自重(g)2.5 リングサイズ【スナップ】#0 フックサイズ#16 推奨タックルライトゲームロッド6〜8フィート+PE0.2〜0.6号+フロロカーボン4〜10lb.
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする