モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
パワーテック
パワーテックの 発電機
パワーテックの ガソリン発電機
パワーテックの インバーター発電機
インバーター発電機PGシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52697445
品番
PG700i
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズのラインナップにより、幅広いニーズに対応。
警告ランプによる安全対策
燃料タンク容量(L)
2.3
排気量(cc)
42.7
騒音値(dB)
65(7m)
エンジン形式
2サイクル単気筒
使用燃料
混合燃料(燃料とエンジンオイル混合比(50:1))
定格電流(A)
7
連続運転時間(h)
3.1(定格出力時)
定格出力(kVA)
0.7
用途
電力の供給。
仕様
点火システム(無接点式ディストリビューター)
材質
外カバー:PVC、エンジン:アルミ、発電部:鉄・銅
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60(切換式)
本体質量(kg)
8.5
相数
単相
始動方式
リコイルスタート
点火プラグ
NGK-BPMR7Aまたは同等品
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(本体)320×250×330
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※発電機は全て屋外専用です。
※発電機から排出される排気ガスには一酸化炭素が含まれており、室内などの換気の悪い場所で使用すると一酸化炭素中毒を引き起こすおそれがあり、大変危険です。
※発電機を使用する際には取扱説明書をよくお読みになって換気の良い屋外で発電機を使用するようにしてください。
エンジン工具 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
DAYGENE2700e
DAYTONA(デイトナ)
税込
¥
186,780
¥
169,800
バスケットへ
DAYGENE3600e
DAYTONA(デイトナ)
税込
¥
252,780
¥
229,800
バスケットへ
カセットボンベ式インバーター発電機
PROMOTE(プロモート)
税込
¥
65,978
¥
59,980
バスケットへ
ハンドトロウェル
友定建機
税込
¥
516,780
〜
¥
469,800
〜
マグネト・リコイルスタータ部品エンジンブロワEBV262S
新ダイワ
税込
¥
1,099
¥
999
バスケットへ
クラッチ・アームカバー部品 エンジンカッター ECLD7412S
新ダイワ
税込
¥
2,198
¥
1,998
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
エンジン工具
発電機
ガソリン発電機
インバーター発電機
インバーター発電機PGシリーズ パワーテック
この商品のカタログ掲載ページ
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:
641
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります
スタンダード発電機
インバーター発電機
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品