3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 1110

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 52697479 品番 1110
参考基準価格(税別)¥155 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.9/4.7
250/37.4/4.5
500/40.7/5.2
1000/38.1/4.3
2000/37.7/3.1
4000/44.7/3.8
8000/46.2/3.5
NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードあり(600mm) 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)1.16 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※洗えないタイプ。取り換えの目安は、約1日です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
バイクに乗るとき
自動車・二輪車・自転車関連業

色々と使った挙げ句、基本に戻ってこの軟らかいフォームタイプに落ち着きました。
プロライダーが使うのも納得。
ツーリングとはいえ、ヘルメットを通して聞こえる風の音は難聴に繋がるそうなのでお勧めです。もちろん周囲の音は聞こえますのでご安心を。完全な遮音ではありません。

2025-04-30
用途:
屋外での機械使用時

今までひもが付いていないタイプを使っていましたが、
ひも付きだと紛失の頻度が減るのし値段も安いので
とてもよかったです。

2025-02-03
用途:
大きな音から耳を守るため

耳から外して 保管場所をきちんとしていないと失いやすいので
ひも付きを使用するとくびにかけれるので着脱がしやすいです

対象商品:
52933686
2023-07-13
用途:
エアー使用時など音がうるさい場所で
新日本ホイール工業株式会社 様

ひもが無いとすぐに紛失してしまうのですが、ビニール系のひもだとガサガサして作業者の評判が悪いです。こちらの商品は作業してもひもが邪魔にならず、遮音も値段の割には優れていると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52697479
2022-11-04
用途:
就寝時

旅行中同部屋の隣の人のいびきが酷かったので使用しました。
音が遮断されてよく眠れました
耐久性はわかりませんが、リピートしました。

対象商品:
52697479
2022-12-02
用途:
機器試験時

以前使用していた物は紐無しタイプだったので外した際にポケットにしまっていて使用時にポケットから出してと手間が掛かっていたのですが紐付きなので首にかけておけば良いので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
52697479
2021-04-14
用途:
船舶のエンジンルームで使用

機械の隙間に耳栓が落下すると困るためひも付で助かります。
何種類かのひも付きを試した中で一番サイズが良かったそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
52697479
2020-08-24
用途:
外の農作業
農・林・水産業

今まで使用していたのは小さくて防音効果が少なかったが、これは、大きく、芯があり、防音効果大。おとすことも少なくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする