電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
保護等級IP64
マグネットマグネット
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)
本体質量(g)約130(電池含む)
輝度約14(トップライト)/ 19(Ecoモード時)/ 59(Highモード時)
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵
電池寿命充放電 約500回
充電時間(時間)約2
明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時)
照射距離(m)約15(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5
点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード)
照射角度(°)170
落下耐久(m)2