河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の プラボックス
河村電器産業の プラボックス本体
シリンダーキー付プラボックス SPNOK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52697514
品番
SPNOK2010-10G
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス
色
グレー(マンセルN-4近似)
材質
ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂
基板寸法(mm)
120×50
保護等級
IP33D
質量(kg)
0.43
構造
ABSドア付 シリンダーキー付
ボックス(mm)
224.5×110×100
使用場所
屋外用、露出形
ドア
片扉
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付