電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
保護等級IP66
マグネットマグネット
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)
本体質量(g)約97(電池含む)
輝度約50(トップライト)/ 25(Ecoモード時)/ 75(Highモード時)
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵
電池寿命充放電 約500回
充電時間(時間)約2.5
明るさ(Lm)約110(トップライト)/ 50(Ecoモード時)/ 150(Highモード時)
照射距離(m)約17(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×157.5×21.4
点灯時間(時間)約3(トップライト)/ 7(Ecoモード)/ 2.5(Highモード)
照射角度(°)165
落下耐久(m)2