カテゴリ6 モジュラージャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52697524 品番CJ688TGBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Cat6対応のモジュラージャックです。
AWG22〜26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。
一括圧接により施工が簡単でスピーディです。

規格CAT6 用途カテゴリ6通信用コネクタ 仕様AWG22〜26の単線およびより線ケーブルを成端可能 ブラック 質量(g)8.7 使用温度範囲(℃)-10〜65 適合ケーブルAWG22〜26の単線またはより線 被覆外径(mm)Φ5.08〜Φ8.38 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52697524 CJ688TGBL 26333808 CJ688TGBL カテゴリ6 モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット) カテゴリ6 モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット) 1箱(1個) 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする